Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1
ISO 4026/4027/4028 staal 45H blank bin.zesk. Sysko
ASS-DSTFT-ISO4026/4027/4028-540XSYSKO
Art.-nr. 5964025600
EAN 4046777994568
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stelschroeven M5, M6 en M8
- DIN EN ISO 4026 met binnenzeskant en afgeknotte kegel (voorheen DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 met binnenzeskant en afgeplatte punt (voorheen DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 met binnenzeskant en pen (voorheen DIN 915)
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Datasheets(X)
Normering | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Hardheidsklasse | 45H |
Draadtype | Metrisch draad |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Aantal stuks in assortiment of set | 540 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M5X10
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M5X16
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M6X10
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M6X16
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M8X10
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M8X16
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK2,5-M5X10
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK2,5-M5X16
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK3-M6X10
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK3-M6X16
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK4-M8X10
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK4-M8X16
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK2,5-M5X10
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK2,5-M5X16
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK3-M6X10
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK3-M6X16
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK4-M8X10
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK4-M8X16