Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadstift met sleuf en afgeknotte kegel

DIN 551 staal 14H geel galvanisch verzinkt
STELS-AFS-DIN551-14H-ZG-(A2C)-M6X25

Art.-nr. 0253320625

EAN 4052712712463

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadstift met sleuf en afgeknotte kegel

Art.-nr. 0253320625

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 551, staal 14H, verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Opmerking

DIN 551 is ingetrokken en vervangen door ISO 4766. Er is enige gelijkenis (nominale diameter voor M1, M1.4 verwijderd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

25 mm

Normering

DIN 551

Materiaal

Staal

Hardheidsklasse

14H

Oppervlakte

Verzinkt geel

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie