Draadstift met gleuf en pen
DIN 417 staal 14H geel galvanisch verzinkt
STELS-TAP-DIN417-14H-ZG-(A2C)-M6X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 417 is ingetrokken en vervangen door EN 27435. Er is enige gelijkenis (geen voor toepassing relevante veranderingen).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Peesdiameter (d2) | 4 mm |
Pinlengte (l2) | 3 mm |
Breedte sleuf (n1) | 1 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheidsklasse | 14H |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |