Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, staal 45H, blank
ISO 4028 staal 45H blank
STELSCHRF-TAP-ISO4028-45H-BZK3-M6X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
ISO 4028 vervangt DIN 915 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Datasheets(X)
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.
Kop:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Peesdiameter (d2) | 4 mm |
Pinlengte (l2) | 3 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS3 |
Normering | ISO 4028 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Hardheidsklasse | 45H |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Vorm van de punt | Conisch |
Voldoet aan RoHS | Ja |