Draadstift met binnenzeskant en kratereind
ISO 4029 staal 45H geel galvanisch verzinkt
STELS-KRT-ISO4029-45H-BZK6-(A2C)-M12X16
Art.-nr. 0254712016
EAN 4052712754500
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Schroefkop:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Ringsnijderdiameter (d2) | 8 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS6 |
Normering | ISO 4029 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Hardheidsklasse | 45H |
Voldoet aan RoHS | Nee |