Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt
ISO 4027 staal 45H geel galvanisch verzinkt
STELS-PNT-ISO4027-45H-BZK2,5-(A2C)-M5X12
Art.-nr. 025675 12
EAN 4052712171413
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Schroefkop:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 12 mm |
Puntdiameter (d2) | 1,25 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS2.5 |
Punthoek | 90 graden |
Normering | ISO 4027 |
Materiaal | Staal |
Hardheidsklasse | 45H |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Nee |