Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4026 staal 45H verzinkt
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M3X10
Art.-nr. 025503 10
EAN 4052703828005
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV
ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Datasheets(X)
Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.
Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.
Kop:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kegelkopdiameter (d2) | 2 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS1.5 |
Normering | ISO 4026 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hardheidsklasse | 45H |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Vorm van de punt | Afgeknotte kegel |
Voldoet aan RoHS | Ja |