Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, blank

ISO 4026 staal 45H blank
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-M6X10

Art.-nr. 02556 10

EAN 4038898463221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, blank

Art.-nr. 02556 10
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
Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.



Kop:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

10 mm

Kegelkopdiameter (d2)

4 mm

Interne aandrijving (s1)

HS3

Normering

ISO 4026

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Hardheidsklasse

45H

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Vorm van de punt

Afgeknotte kegel

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie