Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadstift met aambeeld Met mondstuk

Draadstift met aambeeld vr blindklinkmoeren FRH/CH
TOEB-DRAADSTIFT-0917101-NEUSSTK-PLVK-M8
ZEBRA

Art.-nr. 091794880
EAN 4099618480454

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor alle blindklinkmoeren met panhead en verzonken kop met artikel-voornummer 0948
Opmerking

Voer uw eigen tests uit, voordat u andere blindklinkmoeren dan van Würth gebruikt.


Let op! Het gebruik van schroefdraadpen M8 is beperkt tot de blindklinkmoeren die als accessoires worden vermeld.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M8

Nominale diameter

8 mm

Geschikt voor draad

M8

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blindklinkmoer met kleine verzonken kop en gekartelde schacht

BLKMR-VZ/KL-(A2B)-(0,5-3,0)-16,0X9,9-M8

ZEBRA
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd met kleine verzonken kop en gekartelde schacht
Blindklinkmoer, kleine verzonken kop Roestvast staal A2

BLKMR-VZ/KL-A2-(0,25-3,0)-15,5X9,95-M8

x 50 st
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop

BLKMR-PL-RIB-AL-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8

Aluminium met gekartelde schacht
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop

BLKMR-PL-RIB-AL-(3,0-5,5)-10,9X20,0-M8

Aluminium met gekartelde schacht
x 100 st
Blindklinkmoeren met verzonken kop

BLKMR-VZ-RIB-AL-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8

Gekartelde schacht
Blindklinkmoeren met verzonken kop

BLKMR-VZ-RIB-AL-(4,0-6,5)-10,9X21,0-M8

Gekartelde schacht