Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadstift ISO 4027, staal 45H, blank

ISO 4027 staal 45H blank
STELSCHRF-PUNT-ISO4027-45H-BZK2,5-M5X10

Art.-nr. 02565 10
EAN 4011231310512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.



ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.



Punt:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

10 mm

Puntdiameter (d2)

1.25 mm

Interne aandrijving (s1)

HS2.5

Punthoek

90 graden

Materiaal

Staal

Hardheidsklasse

45H

Oppervlakte

Blank

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Vorm van de punt

Punt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie