Draadstangsnijder
Draadstangsnijder
DRAADSTANGSNIJTOESTEL
Art.-nr. 071406 850
EAN 4045989528097
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hefboomgewricht
Ergonomische handgreep
Beugelprofiel
Instelbare aanslag
Geen schade aan de draad tijdens het draadknippen
Geen vervorming van de snijrand.
Ideaal design
Handzaam, klein en compact.
Geen vonken
Kan worden gebruikt in vuurveilige zones.
Snijdt schoon zonder braamvorming
- Voor eenvoudig knippen zonder dat veel kracht nodig is
- Na het knippen kan er direct een moer op worden gedraaid
Instelbare 65 cm lange meetlat kan links en rechts worden uitgelijnd
Instelbare hoekaanslag – snel en eenvoudig.
Voor draadstangen van zacht staal van 6,6 – 60 kg/mm2.
Datasheets(X)