Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6

DIN 976-1 polyamide PA 6.6 vorm A
THRROD-DIN976-A-PA6.6-M5X1000

Art.-nr. 09525

EAN 4063274498474

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6

Art.-nr. 09525
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
  • Materiaal PA 6.6

  • Treksterkte 65 N/mm2

  • Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen

  • Temperatuurbestendig tussen –40 °C en +150 °C

  • Waterabsorptie 8–10 %
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M1

Lengte (l1)

5 mm

Normering

DIN 975

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Oppervlakte

Blank

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie