Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

Snijplaat HSS DIN 13-1
SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M20

Art.-nr. 065220

EAN 4011231540568

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

Art.-nr. 065220
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
Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.

Tweezijdige snede


  • Aan beide zijden te gebruiken

  • Schroefdraad kan worden gesneden in één proces

  • Gemakkelijk snijden en uitstekende spaanafvoer in de snijrichting


Hoog behoud van randen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de snijplaathouder geplaatst. De schroeven worden vastgedraaid met een schroevendraaier. De snijplaat wordt verticaal op het werkstuk geplaatst. Aan beide zijden te gebruiken. Bij het snijden moet voldoende snijolie worden toegevoegd. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.

Snijmateriaal

High Speed Steel

Oppervlakte

Blank

Draadtype

Metrisch draad

Vorm

B

Tolerantieklasse

6g

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M20

Spoed

2,5 mm

Buitendiameter

45 mm

Hoogte

18 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-45X18MM

Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen