Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadmand boutloze plank

SHLF-PLGA-MSH-2000X1005X500MM

Art.-nr. 0957582500

EAN 4058794696448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadmand boutloze plank

Art.-nr. 0957582500
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
Robust plug-in rack with mesh baskets for medium loads, for storing small parts
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

1005 x 2000 x 500 mm

Aantal vakken

4 st

Kleur

0 - Niet van toepassing

Aantal niveaus

5 st

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Veldbelasting

2000 kg

Belasting legbord

35 kg

Materiaal legbord

Staal

Oppervlak van de plank

Verzinkt

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klik-stellingkast Basic

STRGSHLF-ADDITION-BASIC-2000X1005X500MM

Met stalen legplaten voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken.
x 1 st
Diagonale schoren voor klik-stellingkast

CRSDIAG-F.BLTLRCK

For reinforcing the professional and basic plug-in racks
x 1 st
Verbindingsklem voor boutloze stelling

VERBINDINGSKLEM-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
x 1 st
Zijwand gemaakt van massief plaatstaal

FULLPANWL-F.STRGSHLF-500MM

Stevige bovenplank voor de klik-stellingkast
x 1 st
Roosterachterwand voor boutloze stelling

OPEN-ACHTERWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
x 1 st
Roosterzijwand voor boutloze stelling

MSHWL-F.STRGSHLF-500MM

Draadrooster zijwand voor klik-stellingkasten
x 1 st
Draadmand voor klik-draadmandkast

MSHBSKT-F.SHLF-1005X500MM

x 1 st
Scheidingsrooster voor klik-draadmandkast

PRTIONGRID-F.MSHBSKT-W500-H210

For further division of the mesh baskets
x 1 st
Draadmand boutloze plank

SHLF-SMLPRT-MSH-GRD-AD-2000X1005X500

Robust plug-in rack with mesh baskets for medium loads, for storing small parts