Draadmand boutloze plank
SHLF-MSH-GRD-AD-2000X1005X500
Art.-nr. 0957582510
EAN 4058794696455
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 1005 x 2000 x 500 mm |
Aantal vakken | 4 st |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Aantal niveaus | 5 st |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Veldbelasting | 2000 kg |
Belasting legbord | 35 kg |
Materiaal legbord | Staal |
Oppervlak van de plank | Verzinkt |
Materiaal dragerdeel | Plaatstaal |
Oppervlak van het dragergedeelte | Verzinkt |
Hoogteraster van legbordniveau | 25 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!