Draadloze dimmerschakelaar
Draadloze dimregelaar, 12 V
SCHAKEL-EL-F-DIMMST-12V-ZONDER-F-AFSTB.
Art.-nr. 0976502201
EAN 4053479570563
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draadloze dimregeling met of zonder afstandsbediening, met de volgende functies
- Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening
- Continu dimmen via de afstandsbediening
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Regelsysteem | Zonder afstandsbediening |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Max. uitgangsvermogen | 30 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 180 mm |
Kabellengte (secundair) | 180 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 76 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 16 mm |
Frequentie | 300 Hz |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!