Draadeindstuk
DIN 976 polyamide PA 6.6, vorm A
DR-EIND-DIN976-A-PA6.6-M10X200
Art.-nr. 0952910200
EAN 4049557072517
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 200 mm |
Normering | DIN 976 |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |