Draadeind, staal, met kogelgewricht
Draadeind staal verzinkt met kogelgewricht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zwenkbereik ±20°
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Zwenkbereik | 20 graden |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Kogeldiameter (d2) | 15 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Sleutelwijdte (s) | 14 mm |
Draagvermogen | 350 kg |
Productgewicht (per stuk) | 31.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!