Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadeind, staal, met kogelgewricht

Draadeind staal verzinkt met kogelgewricht

Art.-nr. 5099412066
EAN 4056807567655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
  • Zwenkbereik ±20°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Zwenkbereik

20 graden

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Kogeldiameter (d2)

15 mm

Lengte (l1)

66 mm

Sleutelwijdte (s)

14 mm

Draagvermogen

770 kg

Productgewicht (per stuk)

69.300 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Basis, kunststof

BSE-ADJFT-PLA-D40

Glasfaserverstärktes Polyamid. Base foot can be swivelled and levelled to compensate for uneven ground
x 10 st
Basis, kunststof met antislipplaat

BSE-ADJFT-PLA-ANTISLPPLT-D40

Glasfaserverstärktes Polyamid. Base foot can be swivelled and levelled to compensate for uneven ground
x 10 st
Basis, kunststof met antislipplaat

BSE-ADJFT-PLA-ANTISLPPLT-D60

Glasfaserverstärktes Polyamid. Base foot can be swivelled and levelled to compensate for uneven ground
x 10 st
Basis, kunststof met antislipplaat

BSE-ADJFT-PLA-ANTISLPPLT-D80

Glasfaserverstärktes Polyamid. Base foot can be swivelled and levelled to compensate for uneven ground
x 10 st
Basis, kunststof met antislipplaat

BSE-ADJFT-PLA-ANTISLPPLT-D100

Glasfaserverstärktes Polyamid. Base foot can be swivelled and levelled to compensate for uneven ground
x 10 st
Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat

BSE-ADJFT-ZD-ANTISLPPLT-D40

Die-cast zinc. Base foot can be swivelled and levelled for fixing to the floor
x 10 st
Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat

BSE-ADJFT-ZD-ANTISLPPLT-D60

Die-cast zinc. Base foot can be swivelled and levelled for fixing to the floor
x 10 st
Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat

BSE-ADJFT-ZD-ANTISLPPLT-D80

Die-cast zinc. Base foot can be swivelled and levelled for fixing to the floor
x 10 st
Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat

BSE-ADJFT-ZD-ANTISLPPLT-D100

Die-cast zinc. Base foot can be swivelled and levelled for fixing to the floor
x 10 st