Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 976-1, staal 4.8 verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-4.8-(A2K)-M12X3000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 3000 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |