Draad/walsterminal, met rechtse draad
Draad/walsterminal A4 rechtse draad
PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Walsterminals worden samengedrukt met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren. Een B12 hydraulische pers met voldoende krachtoverbrenging is voor dit doel geschikt.
- Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
- Gebruik als hijstoestel of hijs-of hefhulpstuk, vooral binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan
Datasheets(X)
Tuin- en landschapsaanleg, scheepsbouw en hekkenbouw.
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Buitendiameter draaddeel (d2) | 6.35 mm |
Lengte (l1) | 100 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 48 mm |
Lengte draadhuls (l3) | 39 mm |
Geschikt voor draaddiameter | 3 mm |
Overig standaard | WN 5176-027 |
Productgewicht (per stuk) | 21.900 g |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!