Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderbouwledlamp UBL-24-2

Onderbouwledlamp UBL-24-2

Art.-nr. 0976504191

EAN 4053479497532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderbouwledlamp UBL-24-2

Art.-nr. 0976504191
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
Flat LED light 24 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

24 V DC

Montagesoort

Om te schroeven

Lenskleur

0 - Niet van toepassing

Vermogen

7,5 W

Aantal LED's

36 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Min. kleurweergave-index (Ra)

90

Lengte

100 mm

Breedte

90 mm

Hoogte

10,75 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Kabellengte

2500 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Lichtstroom

350 lm

Min./max. verlichting

83 / 748 lx

Met schakelaar

0 - Niet van toepassing

Energie-efficiëntieklasse

A - A++

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
IR-schakelaar LED, 24 V

SWTCH-EL-CONTACT-FREE-IR-SWITCH-24V