Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plafonniers UBL-24-2

Plafonnier LED UBL-24-2

Art. N° 0976504191

EAN 4053479497532

Prix affichés aux clients après connexion
Plafonniers UBL-24-2

Art. N° 0976504191
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
Eclairage LED plat 24 V

Durée de vie moyenne de 30 000 heures


36 LED extra-longue durée de vie de 200 mW



Lumière sans UV



Bon rendu des couleurs avec une valeur Ra/CRI > 90

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

24 V/DC

Type de montage

A visser

Couleur de la lentille

0 - Non applicable

Puissance

7,5 W

Nombre de LED

36 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3000 K

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

90

Longueur

100 mm

Largeur

90 mm

Hauteur

10,75 mm

Type de connexion

Système enfichable LD2

Longueur de câble

2500 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Flux lumineux

350 lm

Eclairage min./max.

83 / 748 lx

Classe d'efficacité énergétique

A - A++

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur à capteur IR

SWTCH-EL-CONTACT-FREE-IR-SWITCH-24V

Pour éclairage LED 24 V