Douilles 3/8 pouce et 1/2 pouce Assortiment de 11 pièces
Coffret douilles 3/4, 1/2 étriers de frein 11 pcs

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment pratique de 11 pièces pour le secteur automobile
- Adapté à une utilisation manuelle avec les cliquets DIN 3120, y compris pour BMW, VW, Porsche, Audi et Ford
- Six pans mâle courts 7, 8 et 9 mm : AUDI TT (AM ≥ 2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (classe M), W204 (classe C), W251 (classe R)
- Profil spécial 11,5 et 15 mm : Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne et Cayman
- Profil spécial, 20 mm : Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Profil spécial, 22 mm : Audi A5, A6 et A7
- Embout : Six pans mâle ainsi que divers profils spéciaux 11.5, 15, 20, 22 mm
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce et 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
Acier chrome vanadium pour une longévité extrême
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface résiste de manière permanente à la rouille et garantit une longévité plus longue que la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 11 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 262 x 68 x 173 mm |

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-7MM

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-8MM

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-9MM

SKTWRNCH-3/8IN-10SD-15MM

SKTWRNCH-1/2IN-10SD-20MM

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-KNRL-7MM-L92MM

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-KNRL-9MM-L50MM
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-KNRL-11MM-L99,5MM

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-KNRL-7MM-L65MM