Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces
Assortiment de douilles 1/2 pouce 21 pièces
COFFRET 1/2 POUCE AMERICAIN 21PCS
Art. N° 096513 21
EAN 4024835807227
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment pratique de 21 douilles hexagonales dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Serrage puissant et efficace
- Douilles robustes de 1/2 pouce avec sorties hexagonales internes dans les tailles les plus courantes
- Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 21 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 405 x 50 x 160 mm |