Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille spiralée 3/8 pouce

Douille spiralée 3/8 pouce

Art. N° 0714131314

EAN 4052703273089

Prix affichés aux clients après connexion
Douille spiralée 3/8 pouce

Art. N° 0714131314
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
Solution pour les vis foirées et les boulons cassés.

Profil spiralé conique fabriqué avec précision



Entraînement 3/8 pouce, calibre 8-14 mm



Toutes les douilles sont également dotées d'un méplat pour entraînement externe



Convient pour les clés à chocs



Extrait facilement les vis ou écrous foirés


Grâce à la forme spiralée conique



Gain de temps significatif


Grâce à un processus de dévissage rapide, plutôt qu'un recours au chauffage ou au perçage



Solution idéale pour les tiges ou goujons fileté(e)s


Grâce au réglage externe du couple

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de réparation ou de désassemblage au sein de tous les ateliers automobiles (véhicules de tourisme et utilitaires), de serrurerie, de travaux des métaux, etc.

Entrainement

3/8 pouce

Diamètre

14 mm

Surplat

19mm

Longueur

36 mm