Douille spéciale, VARIFIX 1/2 pouce
Douille spéciale 17 mm VARIFIX 1/2 pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pointe : Hexagonal, métrique
- Géométrie : Longue
- Empreinte : Quatre pans mâle, DIN 3121 à utiliser avec un cliquet ou un autre entraînement carré
- La forme de la douille six pans mâle permet de fixer facilement les ancrages et les chevilles sur le rail
- Aucun clip de retenue n'est nécessaire
- Les dispositifs VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix ou VARIFIX® Standardfix peuvent être déplacés sur l'ensemble du rail en C
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 17 mm |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 17mm |
Longueur (L1) | 83 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 25 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Finition | Chromé |