Douille pour bougie d'allumage 3/8 pouce
Douille pour bougie d'allumage 3/8 pouce
DOUILLE BOUGIE 3/8-12 PANS 14MM L70MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fixation : aimant annulaire
Conception : chromée, polie
Empreinte : 3/8 pouce, rainure à loquet à billeet tête hexagonale taille 17
Sortie : bi-hexagonale
Pour bougies d'allumage à entraînement hexagonal ou bi-hexagonal
Application : ex. bougies d'allumage pour Peugeot et Citroën
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 14mm |
Longueur (L1) | 70 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 19 mm |
Entrainement extérieur | WS3/8 |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 18 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 9 mm |
Poids du produit (par pièce) | 67.000 g |