Douille isolée VDE 3/8 pouce TX longue
Douille TX isolée VDE 3/8 pouce longue
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-TX40
Art. N° 0715003540
EAN 4065746401852
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | TX40 |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Longueur (L1) | 122 mm |
Profondeur du manchon (L2) | 17 mm |
Longueur de lame (L3) | 16 mm |
Diamètre externe de clé à douille | 21,9 mm |