Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille isolée VDE 3/8 pouce TX longue

Douille TX isolée VDE 3/8 pouce longue
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-TX20

Art. N° 0715003520

EAN 4065746401845

Prix affichés aux clients après connexion
Douille isolée VDE 3/8 pouce TX longue

Art. N° 0715003520
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
Douille isolée, idéale pour les travaux à proximité de pièces sous tension
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

TX20

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

122 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Longueur de lame (L3)

16 mm

Diamètre externe de clé à douille

21,9 mm