Douille, incurvée
Douille débouchée double POWERDRIV hex/bi-hex
CLÉ À PIPE, RECOURBÉ, 14MM
Art. N° 071428214
EAN 4038898881209
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception : métrique, débouchée
- Côté court : trou d'alésage
- Côté long : forme creuse et profonde
Pointe : Powerdriv
- Côté court : 12 pans
- Côté long : hexagonal
Norme : ISO 2236
Matière : Acier chrome vanadium
Surface : chromée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 14mm |
Longueur (L) | 175 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 20,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 19 mm |