Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille à chocs universelle, 1/2 pouce

Assortiment de douilles à chocs 1/2 po, 11 pcs
COFFRET DE DOUILLES SUPERGRIP 1/2

Art. N° 1952001460

EAN 4062856019144

Prix affichés aux clients après connexion
Douille à chocs universelle, 1/2 pouce

Art. N° 1952001460
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
Pour le desserrage et le serrage de vis usées, arrondies et/ou défectueuses avec un nouveau bord profilé de préhension innovant
  • Le desserrage de vis et écrous à tête usée ou arrondie est rendu possible grâce au profil spécial des douilles qui assurent un contact sur une grande surface contrairement aux douilles standards qui ont un contact ponctuel

  • Les vis et écrous restent réutilisables

  • Peuvent également être utilisées pour de la visserie non abîmée

  • Particulièrement durables grâce à un matériau de qualité supérieure (CrMo)

  • Pour clé à chocs avec carré d'entraînementnt de 1/2 pouce

  • Comprend également une empreinte hexagonale de 22 mm pour les espaces confinés et pour une utilisation comme douille traversante

  • Pour visserie à tête 6 pans, 8 pans,12 pans et à profil TX extérieur

  • Douille débouchante, pour une utilisation adaptée aux goujons et tiges filetées

  • Douille non conique pour une utilisation sur têtes de vis fines pour un couple de desserrage supérieur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

11 PCS

Poids du produit (par pièce)

900,000 g