Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

Douille à choc 1/2 pouce, métrique, hex., courte
DOUILLE A CHOC 1/2" 6 PANS COURTE CLE34

Art. N° 071413 34

EAN 4038898215011

Prix affichés aux clients après connexion
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

Art. N° 071413 34
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
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques

  • Norme : Quatre pans mâle selon DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

34mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

44 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

46 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

30 mm

Profondeur de clé à douille (t)

16 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni