Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174

Douille hexagonale à chocs 1/2 pouce
DOUILLE A CHOCS 1/2 WS22

Art. N° 071413022

EAN 4048539751235

Prix affichés aux clients après connexion
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174

Art. N° 071413022
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
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.

Conception : forgée, brunie



Empreinte : 1/2 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique



Empreinte : hexagonale, métrique, Powerdriv



Géométrie : longue



Douille en plastique


Protège la peinture des jantes en aluminium



Butée en plastique à l'intérieur de la douille


Protège les rebords et les surfaces des boulons de roue chromés



Manchon en plastique avec code couleur


Permet d'identifier facilement les différentes tailles et évite toute perte de temps

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ex. calibre 15 pour Smart. Calibre 22 pour Opel/Vauxhall Insignia

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

22mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

85 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

32 mm

Profondeur de clé à douille (t)

22 mm

Diamètre intérieur de douille (d2)

30 mm

Diamètre externe de douille (d3)

32,6 mm

Design

Forgé

Matière

Acier

Finition

Bruni

Pièces détachées pour ce produit:
Manchon en plastique pour douille à chocs 1/2 pouce

MANCHON PLASTIQUE DE RECHANGE SW22