Douille à choc 3/4 pouce hexagonale, métrique, courte
Douille à choc 3/4 pouce, métrique, hex., courte
WURTH KRACHTDOP KORT 3/4 SW 18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard
- Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/4 pouce |
Surplat | 18mm |
Longueur (L1) | 51 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 30 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 44 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 13 mm |