Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille à choc 3/4 pouce hexagonale, métrique, courte

Douille à choc 3/4 pouce, métrique, hex., courte
DOUILLE-CHOC-3/4-COURTE-CLE34

Art. N° 071414 072
EAN 4011231710824

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard

  • Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Surplat

34mm

Longueur (L1)

57 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

52 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

44 mm

Profondeur de clé à douille (t)

20 mm