Douille à choc 1/2 pouce, impériale, hexagonale, courte
Douille à choc 1/2 pouce, hexagonale, impériale, courte
DOUILLE-A-CHOC-1/2-COURTE-CLE-3/8
Art. N° 071413 02
EAN 4011231710343
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 3/8pouce |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 38 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 15 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |