Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille à choc 1/2 pouce hexagonale, métrique, courte

Douille à choc 1/2 pouce, hexagonale profonde
DOUILLE A CHOC-1/2-6P.PROFOND - 19MM

Art. N° 071413 20

EAN 4011231710619

Prix affichés aux clients après connexion
Douille à choc 1/2 pouce hexagonale, métrique, courte

Art. N° 071413 20
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
Hexagonale profonde, p. ex. pour écrous de roue
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard

  • Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

19mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

45 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

30 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

30 mm

Profondeur de clé à douille (t)

20 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni