Douille à choc 1/2 pouce hexagonale, métrique, courte
Douille à choc 1/2 pouce, hexagonale profonde
DOUILLE A CHOC-1/2-6P.PROFOND - 17MM
Art. N° 071413 19
EAN 4011231710602
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard
- Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 17mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 45 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 25 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 30 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 20 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |