Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille VDE 3/8 pouce

Douille VDE 3/8 pouce hexagonale, longue
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 10 MM

Art. N° 071500310
EAN 4050641279040

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Indication

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Surplat

10mm

Longueur (L1)

80.5 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Profondeur de clé à douille (L3)

9 mm

Diamètre externe de clé à douille

22.5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17.2 mm