Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille VDE 1/2 pouce Métrique, hexagonale, longue

Douille VDE isolation 1 comp 1/2 pouce hex. longue
DOUILLE 6P FEM LONG 1/2-14MM VDE

Art. N° 0715005214

EAN 4065746393577

Prix affichés aux clients après connexion
Douille VDE 1/2 pouce Métrique, hexagonale, longue

Art. N° 0715005214
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
Douille isolée pour les travaux à proximité de pièces sous tension
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

14mm

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

94 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Profondeur de clé à douille (L3)

15 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

26,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

25,5 mm