Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

Douille 3/8 pouce profil externe TX courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', E8
ZEBRA

Art. N° 071512208
EAN 4011231727853

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Surface : chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Tête TX

  • Géométrie : Court
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Empreinte

E8

Type d'empreinte

Pour TX extérieur

Design

Court

Longueur (L1)

26 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

10.2 mm

Diamètre nominal max. de vis Torx externe

7.52 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17 mm