Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille POWERDRIV® 1/2 pouce métrique, double hexagonale, longue

Douille 1/2 pouce POWERDRIV métrique double hex.
DOUILLE 12 PANS 1/2 LONGUE POWERD 23

Art. N° 0712132123

EAN 4024835713184

Prix affichés aux clients après connexion
Douille POWERDRIV® 1/2 pouce métrique, double hexagonale, longue

Art. N° 0712132123
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
  • Surface : chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Powerdriv®
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

23mm

Longueur (L1)

77 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

31,2 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

27 mm

Profondeur de clé à douille (t)

35,5 mm

Finition

Chromé