Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8 pouce, six pans mâle, métrique Avec moletage

Douille 3/8 pouce, six pans moletée

Art. N° 0715127211

EAN 4061975260345

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/8 pouce, six pans mâle, métrique Avec moletage

Art. N° 0715127211
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
Idéal pour le montage ou le démontage des étriers de frein
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

11mm

Type d'empreinte

Douille six pans

Design

Chromé

Longueur (L1)

99,5 mm

Longueur de lame (L2)

73,5 mm

Longueur de la pointe (L3)

13 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

17,8 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé mat