Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8 pouce, pouce, hexagonale, longue

Douille 3/8 pouce, tête hex., pouce, longue

Art. N° 0713122136

EAN 4062856412754

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/8 pouce, pouce, hexagonale, longue

Art. N° 0713122136
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
Les douilles de haute qualité garantissent la durabilité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

9/16pouce

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Design

Longue

Longueur (L1)

64 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

19,5 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Profondeur de clé à douille (t)

25,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19,5 mm