Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
Douille 3/8 pouce métrique hexagonale courte
DOUILLE-ENTR-3/8-6PANS-CLE-21MM-COURTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, meulée/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | 21 mm |
Surplat | 21mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Design | Court |
Longueur (L1) | 33 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 28,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 14 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |