Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

Douille 3/8 pouce métrique hexagonale courte
DOUILLE-3/8-6PANS-M6-POWERDRIVE

Art. N° 0713121106

EAN 4024835717465

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

Art. N° 0713121106
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
  • Norme : DIN 3124, ISO 2725

  • Surface : Chromée, meulée/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

6 mm

Surplat

6mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Design

Court

Longueur (L1)

27 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

9,4 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Profondeur de clé à douille (t)

7 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17,7 mm