Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8 pouce, métrique

Douille 3/8 6 pans Zebra, métrique longue
DOUILLE-3/8"-LONG-6 PANS-CLE22
ZEBRA

Art. N° 0713122122
EAN 4024835712170

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Longue
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Entraînement : Douille carrée 3/8", rainure à loquet à bille

  • Embout : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccords à vis sur goujons et tiges filetées

Empreinte

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

22mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Design

Long

Longueur (L1)

64 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

29.6 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Profondeur de clé à douille (t)

25.5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

27 mm