Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8 pouce impériale hexagonale courte Pouce, 6 pans, courte

Douille 3/8 pouce impériale hexagonale courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', 3/8''

Art. N° 0713121205

EAN 4024835712422

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/8 pouce impériale hexagonale courte Pouce, 6 pans, courte

Art. N° 0713121205
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
  • Conception : Chromée, polie/mate

  • Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce, rainure à loquet à bille

  • Astuce : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

3/8pouce

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Design

Court

Longueur (L1)

25,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

14,3 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Profondeur de clé à douille (t)

8 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17 mm