Douille 3/8 pouce impériale hexagonale courte Pouce, 6 pans, courte
Douille 3/8 pouce impériale hexagonale courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', 1/4''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Astuce : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 1/4pouce |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Design | Court |
Longueur (L1) | 25,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 10 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17 mm |